Destornillador plano de 0,4 mm x 2,0 mm, longitud de la hoja 60 mm

Número de artículo: 47513006
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 47513006
EAN / GTIN 4018754283064
Número del fabricante 47513006
Número L L60010 6182

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 8764

Característica:

  • a: 0,4 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 60 mm
  • L2: 160 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 12 g
  • Anchura mm (b): 2,0 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra