Destornillador plano 0,25 mm x 1,2 mm, hoja L.40 mm

Número de artículo: 47513003
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 47513003
EAN / GTIN 4018754283033
Número del fabricante 47513003
Número L L60010 6216

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 8764

Característica:

  • a: 0,25 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 12 g
  • Anchura mm (b): 1,2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra