CDL Brocas huecas en húmedo 28x400xR1/2″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 475010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 475010
EAN / GTIN 9003174750109
Número del fabricante 475010

Descripción

Característica:

  • Forma: HOHL3 BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 28 - 2,5 - 7
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 28 x 400 x R1/2″ mm
  • Diámetro: 28 mm
  • Grosor: 400 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra