Chaqueta Softshell negro/negro L

Número de artículo: 474925139999L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color schwarz / schwarz
    Tamaño unisex L
    Tipo de producto Chaqueta Softshell

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 474925139999L
    EAN / GTIN 7330509850015
    Número del fabricante 474925139999L

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

    Acabado
    Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
    Final de manga ajustable con cierre de adherencia y muñequera

    Bolsillos
    Bolsillos interiores
    Bolsillos de pecho con cremallera
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Detalles
    Cuello forrado en forro polar
    Capucha desmontable, capucha ajustable
    Botón metálico

    Cierre frontal
    Robusta cremallera de plástico unidireccional, Cremallera frontal equipada con pequeña solapa forrada de forro polar

    Funcionalidad
    Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas, elástico en 2 direcciones

    Reflex
    Cinta reflectante oscura en hombros y espalda

    Descripción:

    • Chaqueta soft shell flexible y versátil con capucha ajustable
    • Reflectores oscuros en los hombros y la espalda, además de robustas cremalleras
    • La chaqueta está diseñada para ofrecer la máxima libertad de movimiento y está confeccionada con un tejido elástico, cortavientos e impermeable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra