{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 6LR61 | |
Capacidad de medición | 32 dB(A) - 130 dB(A) | |
Límite de error | ±1,0 dB(A) | |
Denominación del fabricante | 815 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Longitud | 255 mm | |
Anchura | 55 mm | |
Altura | 43 mm | |
Peso | 195 g | |
Tipo de producto | Medidor del nivel acústico |
Número de artículo |
474300 815
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4029547001864
Copiar |
|
Número del fabricante |
0563 8155
Copiar |
|
Fabricante | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |