{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 | |
Campo de medición de temperatura | -10 °C - 50 °C | |
Gama de medición humedad relativa | 0 % - 55 % | |
Límite de error de la temperatura | ±0,5 °C | |
Límite de error humedad relativa | ± 1 % | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Longitud | 119 mm | |
Anchura | 46 mm | |
Altura | 25 mm | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de la humedad de materiales |
Número de artículo | 474262 606-2 | |
EAN / GTIN | 4029547008306 | |
Número del fabricante | 0560 6062 |