{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 | |
Gama de medición aire | -10 °C - 50 °C | |
Gama de medición infrarrojos | -30 °C - 300 °C | |
Límite de error infrarrojos | ± 2 °C | |
Límite de error aire | ± 0,5 °C | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Óptica | 6 : 1 | |
Longitud | 119 mm | |
Anchura | 46 mm | |
Altura | 25 mm | |
Tipo de producto | Termómetro |
Número de artículo |
474260 810
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4029547008320
Copiar |
|
Número del fabricante |
0560 0810
Copiar |
|
Fabricante | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |