{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Campo de medición de temperatura | -30 °C - 70 °C | |
Límite de error de la temperatura | ±0,5 °C | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Memoria aparato | 16000 | |
Longitud | 60 mm | |
Anchura | 38 mm | |
Altura | 18,5 mm | |
Tipo de producto | Registrador de datos |
Número de artículo | 474201 174T | |
EAN / GTIN | 4029547010798 | |
Número del fabricante | 0572 1560 |