Registrador de datos con estación de conexión USB, Tipo: 174T

Número de artículo: 474200 174T
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Interfaz: Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Campo de medición de temperatura -30 °C - 70 °C
Límite de error de la temperatura ±0,5 °C
Interfaz Interfaz USB
Clase de protección IP IP 65
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
Memoria aparato 16000 valores de medición
Longitud 60 mm
Anchura 38 mm
Altura 18,5 mm
Tipo de producto Registrador de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 474200 174T
Copiar
EAN / GTIN 4029547010828
Copiar
Número del fabricante 0572 0561
Copiar
Fabricante Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos manejable con indicador. Memoria interna para 16000 valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada.
Ciclo de medición ajustable entre 1 min y 24 h. Vida de la pila >1 año (ciclo de medición 15 min., 25 °C).
La interfaz USB (estación de conexión) permite la configuración rápida y fácil de los registradores, así como la lectura de datos de medición.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye soporte mural, 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032 y certificado de calibración.
Además, estación de conexión con cable de conexión USB. Software ComSoft Basic V5 disponible gratuitamente para descarga.