Termómetro infrarrojo 805I

Número de artículo: 474182 805I
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Capacidad de medición -30 °C - 250 °C
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 4
Óptica 10 : 1
Longitud 145 mm
Anchura 36 mm
Altura 25 mm
Peso 97 g
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 474182 805I
EAN / GTIN 4029547014338
Número del fabricante 0560 1805

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición compactos y optimizados para smartphone. Todos los datos de medición se transmiten directamente a la app testo Smart Probes de uso gratuito (requisitos de sistema: iOS 8.3 o Android 4.3 o posterior / Bluetooth 4.0) y se pueden leer y protocolizar con un terminal móvil y enviar después directamente por correo electrónico.
  • Visualización simultánea de hasta 6 Smart Probes.
  • Lectura inalámbrica de los valores medidos en su dispositivo móvil.
  • Posibilidad de representar las variaciones de los valores medidos en forma de gráfico o tabla.
  • Los protocolos de datos de medición se pueden completar con fotografías.

Termómetro por infrarrojos con manejo por smartphone. Medición infrarroja sin contacto de la temperatura de superficie. Marcación del punto de medición mediante un círculo láser perfectamente visible de 8 puntos. Selección sencilla del grado de emisión mediante la lista de materiales consignada. Documentación gráfica con valores de medición y marcación del punto de medición.

Volumen de suministro:

Incluidas 4 pilas n.° 081561 tam. LR3 y certificado de calibración.

Nota:

Otros Smart Probes (termómetro, termómetro de pinza, medidor de presión diferencial y medidor de alta presión) disponibles a petición.