{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Campo de medición de temperatura | -20 °C - 70 °C | |
Gama de medición humedad relativa | 0 % - 100 % | |
Límite de error de la temperatura | ±0,5 °C | |
Límite de error humedad relativa | ± 2 % | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
Tipo de pila | Mignon, AA | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth; Interfaz USB | |
Tipo de producto | Higrómetro y sensor de temperatura |
Número de artículo | 474164 FT | |
EAN / GTIN | 4029547019395 | |
Número del fabricante | 0563 4404 |