{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0 m/s - 30 m/s | |
Límite de error (m/s + % del valor de medición) | ±0,03 + 4 % (0 a 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 a 30 m/s) | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Temperaturas de funcionamiento | -20 °C - 70 °C | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Tipo de producto | Sonda de circulación |
Número de artículo | 474152 HD | |
EAN / GTIN | 4029547018848 | |
Número del fabricante | 0635 1032 |