{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Campo de medición de temperatura | -20 °C - 70 °C | |
Gama de medición humedad relativa | 0 % - 100 % | |
Límite de error de la temperatura | ±0,5 °C | |
Límite de error humedad relativa | ±2 % | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Tipo de producto | Higrómetro y sensor de temperatura |
Número de artículo | 474146 FT | |
EAN / GTIN | 4029547019043 | |
Número del fabricante | 0636 9732 |