Sensor de temperatura de aire, Tipo: NTC

Número de artículo: 474144 NTC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 126,36 € /piezas
  • 113,96 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición -50 °C - 125 °C
Límite de error ±0,2 (de −25 a +80) °C
Tiempo de respuesta t99 60 s
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP IP 54
Tipo de producto Sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Número del fabricante 0615 1712

Descripción

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.