{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Gama de medición de la temperatura (sensor tipo K) | -50 °C - 1.000 °C | |
Resolución | 0,1 / 1 (a partir de +500) °C | |
Límite de error | ±0,5 +0,3 % de valor de medición (a -50 a 1000 °C) °C | |
Quality Dress | 925 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
Longitud | 135 mm | |
Anchura | 60 mm | |
Altura | 28 mm | |
Tipo de producto | Termómetro |
Número de artículo | 474111 925 | |
EAN / GTIN | 4029547025778 |