{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 | |
Capacidad de medición | de -50 a +350 para periodos breves hasta 500 °C | |
Resolución | 0,1 °C | |
Margen de error (-50,0 a 99,9 °C) | ±1 °C | |
Límite de error campo de medición rest. | ±1 % | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
Tamaños de medición | °C / °F | |
⌀ del tubo del palpador | 3 mm | |
Longitud tubo del palpador | 200 mm | |
Tiempo de respuesta t99 | 10 s | |
Vida útil de la batería aprox. | 1.000 h | |
Tipo de producto | Termómetro |
Número de artículo | 474080 T1 | |
EAN / GTIN | 4029547008368 | |
Número del fabricante | 0560 9055 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |