Escalera para pozo de PRFV, LW= 300 mm

Número de artículo: 47366
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de eje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 47366
EAN / GTIN 4003866473663
Número del fabricante 47366
Número L L90060 147

Descripción

Descripción:

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 30 x 30 mm.
Medida del peldaño en fibra de vidrio: 30 x 30 mm.
Material: plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Característica:

Longitud 2.52 m
Material PVC reforzado con fibra de vidrio
Nº peldaños 9
Peso 6.4 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra