Escal. pozo acero inoxid. V4A, LW= 400mm

Número de artículo: 47354
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera de eje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 47354
EAN / GTIN 4003866473540
Número del fabricante 47354
Número L L90060 97

Descripción

Descripción:

Ancho exterior escalera: 440 mm.
Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 50 x 20 mm.
Medida del peldaño perforado: 29 x 29 mm.
Material: acero inoxidable V4A (1.4571).

Característica:

Longitud 1.96 m
Material Acero inoxidable
Nº peldaños 7
Peso 10.5 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra