Escal. pozo acero inoxid. V4A, LW= 300mm

Número de artículo: 47347
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Material Acero fino
Tipo de producto Escalera de eje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 47347
EAN / GTIN 4003866473472
Número del fabricante 47347

Descripción

Descripción:

Ancho exterior escalera: 340 mm.
Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 50 x 20 mm.
Medida del peldaño perforado: 29 x 29 mm.
Material: acero inoxidable V4A (1.4571).

Característica:

Longitud 2.8 m
Material Acero inoxidable
Nº peldaños 10
Peso 13.6 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra