Escal. pozo acero inoxid. V4A, LW= 300mm

Número de artículo: 47345
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Escalera de eje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 47345
    EAN / GTIN 4003866473458
    Número del fabricante 47345

    Descripción

    Descripción:

    Ancho exterior escalera: 340 mm.
    Distancia entre peldaños: 280 mm.
    Medidas del larguero: 50 x 20 mm.
    Medida del peldaño perforado: 29 x 29 mm.
    Material: acero inoxidable V4A (1.4571).

    Característica:

    Longitud 2.24 m
    Material Acero inoxidable
    Nº peldaños 8
    Peso 10.8 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra