Probador de instalaciones fotovoltaicas PV 1-1+, Tipo: PV1-1

Número de artículo: 473425 PV1-1
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 6
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Multímetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473425 PV1-1
EAN / GTIN 4014651421011

Descripción

Ejecución:

Puesta en marcha, pruebas repetidas y solución de problemas de sistemas fotovoltaicos:
  • Prueba según DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
  • Sencillo: manejo a través de botones
  • Rápido: prueba en pocos segundos
  • Seguro: conexión de medición segura incluso cuando el sistema fotovoltaico recibe energía
Antes de la puesta en marcha y durante las pruebas repetidas, el sistema fotovoltaico debe probarse y documentarse de acuerdo con VDE 0126-23. Además, las mediciones eléctricas también son útiles después de los trabajos de limpieza y mantenimiento con el fin de continuar garantizando un funcionamiento óptimo y con la menor pérdida posible de la instalación fotovoltaica.

La prueba incluye la comprobación de la continuidad de los conductores de protección y conexión equipotencial entre el generador fotovoltaico y el terminal principal de puesta a tierra, la medición de la tensión a circuito abierto y la corriente de cortocircuito en la cadena fotovoltaica, así como la resistencia de aislamiento entre los conductores de CC activos (+ / -) del generador fotovoltaico y la tierra. El BENNING PV 1-1+ utiliza cables de medición protegidos contra el tacto con conectores enchufables estandarizados para la conexión directa a módulos o cadenas fotovoltaicas. La secuencia de prueba automática advierte de la polaridad de CC incorrecta y se hace cargo de todos los circuitos necesarios para una medición segura.

Estas pruebas se pueden realizar de forma fácil y rápida, así como de forma fiable y segura con el comprobador de instalaciones fotovoltaicas BENNING PV 1-1+. Este dispositivo se recomienda para instaladores solares, expertos fotovoltaicos y equipos de servicio, limpieza y mantenimiento.

Características:
  • Visualización clara de todos los resultados de medición.
  • Conexión de medición segura incluso cuando el sistema fotovoltaico recibe energía.
  • Secuencia de prueba automática (tensión a circuito abierto 1000 V CC, corriente de cortocircuito 15 A CC, resistencia de aislamiento).
  • Visualización automática de la polaridad de tensión con aviso acústico/visual en caso de polaridad incorrecta.
  • Ajuste a cero de los cables de medición para que no influyan en el resistor de precisión.
  • Memoria de valores de medición para 200 indicaciones en pantalla para la comparación (automática) entre cadenas, incluido aviso con una desviación del 5 % de la tensión a circuito abierto y la corriente de cortocircuito.
  • Interfaz USB y software de descarga para crear protocolos de prueba en MS Excel®.
  • Resultado de la medición ISO con indicación buena/mala.
  • Reloj en tiempo real integrado para almacenar los valores de medición con fecha y hora.
  • Conexión inalámbrica WirelessSunLink al medidor de radiación y termómetro BENNING SUN 2.
  • Conexión directa a todos los módulos fotovoltaicos con conector enchufable MC4 o Sunclix.
  • Fácil manejo para pruebas fuera de la red y móviles.
  • Pantalla LC con luz de fondo.
  • Desconexión automática al cabo de 60 segundos.
  • La prueba puede referirse a los módulos fotovoltaicos o al sistema fotovoltaico completo.
Funciones de medición:
  • Medida de resistencia del conductor protector con corriente de prueba de 200 mA.
  • Medición de tensión a circuito abierto de los módulos solares / cadenas fotovoltaicas de hasta 1000 V CC.
  • Medición segura de la corriente de cortocircuito hasta 15 A CC mediante circuito interno sin riesgo para el usuario.
  • Medición de la resistencia de aislamiento entre los conductores de CC activos (+ / -) y la conexión a tierra con tensión de prueba ajustable (250 V, 500 V, 1000 V).
  • Prueba de funcionamiento mediante la medición de corriente hasta 40 A CA / CC (adaptador de sonda de corriente opcional BENNING CC 3, n.° de art. 044038).
  • Visualización y almacenamiento de la irradiación solar (W / m2) y del módulo fotovoltaico / temperatura ambiente (opcional BENNING SUN 2, n.° de art. 050420).
Simbolismo claro: fácil de usar
Cuatro pasos para realizar pruebas fotovoltaicas simples y seguras:
  1. Desconecte el módulo fotovoltaico del inversor.
  2. Conecte el módulo fotovoltaico a BENNING PV 1-1+ a través del conector enchufable estandarizado.
  3. Pulse el botón AUTO y siga las mediciones en la pantalla LCD.
  4. Pulse el botón STORE para guardar toda la pantalla.
Registrador de datos BENNING SOLAR (descargar software):
  • Descargue los valores de medición de BENNING PV 1-1+ en formato CSV.
  • Es posible un procesamiento adicional de los valores de medición en MS Excel®.
  • Descarga gratuita.

Característica:

Pantalla: pantalla gráfica (iluminada)
Resistencia protectora del conductor: 0,05 Ω – 199 Ω
Corriente de prueba: ± 200 mA CC
Tensión a circuito abierto: 5 V – 1000 V CC
Corriente de cortocircuito: 0,5 A – 15,00 A CC
Resistencia de aislamiento (Riso) con tensión de prueba 250/500/1000 V: 0,05 MΩ – 199 MΩ
Tensión de prueba: 250 V, 500 V, 1000 V CC
Corriente de carga: 0,2 A - 40 A CA/CC (con pinza)
Memoria de valores de medición con reloj en tiempo real (fecha/hora): más de 200 líneas fotovoltaicas (mediciones automáticas)
Interfaz: USB (descargar valores de medición) / inalámbrica (SUN 2)
Medición de tensión mediante cable de medición de 4 mm: 100 W/m² - 1250 W/m²
Módulo fotovoltaico/temperatura ambiente con BENNING SUN 2: -30°C – +125°C
Dimensiones / peso: 270 x 115 x 80 mm, 1,2 kg

Ventaja:

  • El BENNING PV 1-1+ es un desarrollo posterior del BENNING PV 1-1 y ofrece compatibilidad de pruebas mejorada de los módulos fotovoltaicos de última tecnología con altas eficiencias.
  • La protección contra sobrecarga optimizada proporciona una protección un 300 % mayor contra corrientes transitorias de cortocircuito causadas por altas capacitancias de módulo.
  • La carcasa modificada con protección de caucho circunferencial permite la fijación de una correa de transporte para el trabajo con las manos libres.
  • Una ventaja adicional en compatibilidad de pruebas, fiabilidad y facilidad de uso.

Volumen de suministro:

  • Bolsa de transporte/almacenamiento
  • Juego de cables de prueba con sondas de prueba (L = 1,2 m, rojo/negro)
  • Juego de pinzas de cocodrilo (rojo/negro)
  • Cables de medición PV para conectores enchufables MC4 (rojo/negro)
  • Cables de medición PV para conectores enchufables Sunclix (rojo/negro)
  • Cable USB
  • 6 pilas Mignon de 1,5 (AA, IEC LR6)

Partes opcionales:

  • Medidor de irradiancia y temperatura BENNING SUN 2 (050420) El BENNING PV 1-1+ puede recibir los valores de medición (irradiancia solar, módulo FV/temperatura ambiente) del medidor de irradiancia y termómetro BENNING SUN 2 de forma inalámbrica. Para ello, el BENNING PV 1-1+ debe emparejarse una vez con el BENNING SUN 2.
  • Sensor de temperatura con ventosa para BENNING SUN 2 para montaje en la parte trasera del módulo fotovoltaico (050424).
  • Soporte de módulo fotovoltaico para BENNING SUN 2 para un montaje seguro en el módulo fotovoltaico (050425).
  • Adaptador de sonda de corriente CA/CC BENNING CC 3 (044038) para conexión al BENNING PV 1-1+. Los valores de corriente CA/CC medidos se pueden almacenar y recuperar en la memoria del BENNING PV 1-1+. Con el BENNING CC 3, la corriente de cada línea fotovoltaica individual se puede medir y comparar con los valores esperados.
  • Alternativamente, la corriente de cada cadena fotovoltaica individual también se puede llevar a cabo utilizando una pinza de corriente con medición de corriente continua: recomendamos las pinzas de corriente digitales BENNING CM 10-PV (medición de corriente hasta 600 A CA/CC, n.° de art. 044683), BENNING CM 5-1 (medición de corriente hasta 600 A CA/CC, n.° de art. 044066) o BENNING CM 2-1 (medición de corriente hasta 400 A CA/CC, n.° de art. 044689).
  • Cable de medición de 40 m BENNING TA 5 (044039) con práctico rebobinador y correa de mano. Conexión mediante enchufe/toma de prueba de seguridad de 4 mm (044039).
  • Medalla de verificación Próxima fecha de inspección, 300 unidades (756212).

Nota:

Los módulos fotovoltaicos de última generación utilizan tecnologías de células fotovoltaicas con mayor eficiencia y mayor capacidad efectiva. Debido a la capacitancia adicional, estos módulos fotovoltaicos pueden generar corrientes de entrada en caso de un cortocircuito que estén muy por encima de las corrientes de cortocircuito especificadas (ISC).