Pinza de puesta a tierra CM E1CME1

Número de artículo: 473424 CME1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
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
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de producto Pinza de corriente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473424 CME1
EAN / GTIN 2050002078512

Descripción

Ejecución:

Funciones de medición:
  • Medición de la resistencia del bucle de tierra en sistemas de conexión a tierra múltiples.
  • Medición de fugas y corrientes de carga de 0,3 mA - 35 A en el procedimiento de medición TRUE RMS.

Características:
  • Precisión mediante el método de medición efectivo TRUE RMS.
  • Función de alarma visual y sonora en caso de resistencia excesiva a la conexión a tierra.
  • Gran diámetro de la pinza de medición de 38 mm.
  • Memoria de valores de medición/registrador de datos para 116 mediciones.
  • Calibración automática durante el arranque.
  • Categoría de medición CAT III 300 V.
  • Se suministra en una caja protectora robusta y bucle de resistencia de referencia.

Característica:

Ámbito de visualización: 9999
Precisión básica: 1 %
Corriente CA: 0,3 mA - 35 A
Resistencia: bucle RE 0,025 Ω – 1500 Ω
Memoria / registrador de datos: HOLD, REC (116 valores de medición)
Método de medición: TRUE RMS
Apertura de pinza máx.: 38 mm
Categoría de medición: CAT III 300 V

Ventaja:

No es necesario desconectar el conductor de tierra (a menudo difícil porque se corroe).
No es necesario establecer sondas/conexiones a tierra auxiliares.
Medición rápida y sencilla.
Seguro para el inspector y el sistema eléctrico (la conexión a tierra permanece en su lugar durante la medición).
No hay interferencias en el sistema eléctrico debido a la separación de la tierra.

Función:

  • La pinza de medición tiene un devanado excitador y un devanado sensor.
  • El devanado excitador induce un flujo de corriente en el conductor de tierra cerrado a través de una tensión CA constante U (f = 3,333 kHz).
  • El devanado sensor mide el flujo de corriente inducido.
  • BENNING CM E1 mide (calcula) la resistencia de todo el bucle de tierra Rs = U / I.

Aplicación:

Por ejemplo, los sistemas eléctricos con conexiones a tierra paralelas:
Redes de líneas aéreas con Masterder.
Sistemas de protección contra rayos en edificios.
Alumbrado público, aplicación de telecomunicaciones, energía eólica...

Volumen de suministro:

  • BENNING CM E1
  • Maleta de transporte con correa para el hombro (10217859)
  • Bucle de resistencia de referencia (10217860)
  • Batería de bloque de 9 V (IEC 6 LR61)
  • Manual de instrucciones