Medidor de resistencia de aislamiento, Tipo: IT101

Número de artículo: 473420 IT101
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 97,58 € /piezas
a petición
En stock
119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Información visualizada 4.000
Quality Dress IT 101
Resistencia de aislamiento 50 kΩ − 20 GΩ
Resistencia de baja impedancia 0,01 Ω - 40 Ω
Resistencia 0,01 Ω − 40 kΩ
Procedimiento de medición TRUE RMS (CA/CC)
Categoría de sobretensión CAT IV 600 V
Alimentación eléctrica 4× 081561 LR6
Suministro de energía con pilas
Peso 630 g
Cantidad de pilas contenidas 4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Tipo de producto Medidor de resistencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473420 IT101
EAN / GTIN 4014651440333
Número del fabricante 044033
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descripción

Ejecución:

Medición de la resistencia de aislamiento para mediciones de aislamiento y de bajo ohmiaje en instalaciones eléctricas, motores y generadores.

Función:

Corriente de fuga, índice de polarización (IP), grado de absorción (DAR), función de descarga automática, ajuste a cero de los cables de medición.

Aplicación:

Mediciones: entre otros bajo ohmiaje, resistencia de aislamiento (tensión de comprobación: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V), entre otras, y cálculo de la corriente de fuga resultante, resistencia con corriente de prueba de 200 mA para la comprobación conexiones de conductor protector, índice de polarización, grado de absorción dieléctrica, tensión, resistencia.
Particularidades: posibilidad de selección de valores límite para medición ISO, luz LED verde para comprobación superada, luz LED roja para tensión de comprobación/de procedencia ajena, punta de prueba conectable para activación del proceso de medición, memoria interna para 100valores de medición por función de medición, descarga automática de tensiones capacitivas, ajuste a cero de los cables de medición, función de bloqueo.

Volumen de suministro:

Incluye bolsa, cables de medición, pinzas de cocodrilo, punta de prueba conectable, marco de protección de caucho, 4 pilas n.° 081561 tam. LR6.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra