Comprobador de aparatos ST725

Número de artículo: 473400 ST725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 99,45 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress ST725
Interfaz Puerto USB
Tensión 50 V - 270 V
Tensión de comprobación 250 / 500 (DC) V
Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba 30 mA - 150 mA
Corriente de prueba ± 200 (CC) mA
Corriente de conductor protector / de contacto 0,1 mA - 20 mA
Resistencia de conductor protector 0,05 Ω - 20 Ω
Resistencia de aislamiento 0,1 MΩ - 20 MΩ
Longitud 270 mm
Anchura 115 mm
Altura 55 mm
Peso 1,1 kg
Cantidad de pilas contenidas 6
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Multímetros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473400 ST725
EAN / GTIN 4014651503168
Número del fabricante 050316

Descripción

Ejecución:

Comprobación con aparatos con elementos de conexión dependientes de la tensión de red, como aparatos/herramientas controladas electrónicamente, aparatos de la técnica de información y comunicación, así como aparatos que solo se pueden comprobar completamente con tensión de red, según VDE 0701-0702, DGUV, norma 3.

Aplicación:

Ciclo de comprobación automático con indicación bueno/malo para aparatos de la clase I, II y III, así como para ensayos de cables. Los valores límite VDE ya se han ajustado previamente. Las memorias de valores medidos para 999 objetos de comprobación se pueden leer a través de la interfaz USB Micro. Software de descarga para la elaboración de certificado de prueba en MS Excel. Reloj en tiempo real integrado para almacenar los valores medidos con fecha de comprobación. Corriente de conductor protector / de contacto a través de medición de corriente diferencial, procedimiento de medición directo (alimentación de red) y procedimiento de corriente de fuga de sustitución (funcionamiento con pilas).

Volumen de suministro:

Incluye bolsa, línea de comprobación con pinza de toma, cable de conexión a la red, cable para aparatos frío, 6 pilas n.° 081561 LR6, cable USB Micro, software de descarga (CD) y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Impresora