{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Información visualizada | 4.000 | |
Indicador con iluminación de fondo | sí | |
Precisión básica | 1,5 % | |
Quality Dress | 9917 | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Control acústico de la continuidad | sí | |
Comprobación de diodos | sí | |
Procedimiento de medición | RMS | |
Botón de valor de espera | sí | |
Apagado automático | sí | |
Tensión alterna CA | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensión continua CC | 0,1 mV − 1000 V | |
Corriente alterna CA | 0,1 µA − 10 A | |
Corriente continua CC | 0,1 µA − 10 A | |
Resistencia | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacidad | 1 pF − 200 µF | |
Frecuencia | 0,001 Hz − 9,9 MHz | |
Temperatura | -20 °C - 760 °C | |
Categoría de sobretensión | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Alimentación eléctrica | N.º 081556 tam. 6LR61 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 6LR61 | |
Tipo de producto | Multímetros |
Número de artículo | 473320 9917 | |
EAN / GTIN | 4045197554291 | |
Número del fabricante | 473320 9917 |