{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ puntas de medición | 1 mm | |
⌀ cable de medición | 4 mm | |
Longitud de cable | 1,2 m | |
Categoría de sobretensión | CAT II 600 V | |
Tipo de producto | Cable de medición |
Número de artículo | 473318 1 | |
EAN / GTIN | 095969096188 | |
Número del fabricante | FLUKE TL40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Conductos de medición, ⌀ puntas de medición: 1mm
a petición
En stock
91 piezas en stock
90,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
293 piezas en stock
11,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de cable | 1,2 m | 1 m |
⌀ puntas de medición | 1 mm | 2 mm |
Categoría de sobretensión | CAT II 600 V | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con tapas protectoras); CAT II 1000 V (sin tapas protectoras) |
⌀ cable de medición | 4 mm | 4 mm |
Tipo de producto | Cable de medición | Cable de medición |