Pinza de corriente digital CM11

Número de artículo: 473305 CM11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 111,85 € /piezas
  • 119,34 € /piezas
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Información visualizada 6.000
Precisión básica 1 %
Quality Dress CM11
Control acústico de la continuidad 0 − 100 Ω
Procedimiento de medición TRUE RMS (CA)
Función de memorización HOLD, MAX / MIN
Tensión alterna CA 0,01 V − 600 V
Tensión continua CC 0,01 V − 600 V
Corriente alterna CA 0,1 mA − 20 A
Corriente continua CC 0,1 mA − 10 A
Resistencia 0,1 Ω − 600 kΩ
Abertura de pinza máxima 23 mm
Categoría de sobretensión CAT IV 300 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Alimentación eléctrica 2× 081561 LR3
Tipo de producto Pinza de corriente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473305 CM11
EAN / GTIN 4014651440678
Número del fabricante 044067

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente y ergonómica con pantalla LC iluminada. Medición segura de corriente alterna y continua sin apertura del circuito eléctrico. Registro de valor medido/máximo y medición relativa.

Aplicación:

Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales.
Ideal para la búsqueda de errores en instalaciones eléctricas, controles, aparatos y sistema eléctrico de vehículos. Medición precisa de pequeñas corrientes CA / CC (corrientes de escape, diferencial y de fuga).

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Volumen de suministro:

Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.