Comprobador de fase y campo giratorio Tritest Easy TRITEST

Número de artículo: 473280 TRITEST
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 53

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 53
Gama de tensión CA 200 V - 1.000 V
Categoría de sobretensión CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Material carcasa Plástico ABS
Suministro de energía con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de producto Comprobador de fase y campo giratorio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473280 TRITEST
EAN / GTIN 4014651200517
Número del fabricante 020051

Descripción

Ejecución:

Para la comprobación rápida y sencilla de fases en tomas de corriente, cajas de ramificación, interruptores y lámparas. Pasacables localizados en cables aislados.

Función:

IP53: Existe protección contra el agua pulverizada, hasta 60° frente a la posición de servicio normal y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Además, comprobación de sentido del campo giratorio.
Comprobación de fase, comprobación de cables aislados rotos.

Norma:

DIN EN 61010-1.

Volumen de suministro:

Incluidas 2 pilas n.° 081561 tam. LR3.