Multímetro para pinzas de corriente, Tipo: CM1-4

Número de artículo: 473230 CM1-4
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 119,34 € /piezas
  • 111,85 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN 61010-1
Información visualizada 9.999
Precisión básica 1,5 %
Comprobación de continuidad acústico/LED
Comprobación de sentido del campo giratorio LED
Comprobación de fase LED
Comprobación de polaridad LED
Procedimiento de medición TRUE RMS
Función de memorización HOLD
Tensión alterna CA 6,0 V – 1000 V
Tensión continua CC 6,0 V – 1000 V
Corriente alterna CA 0,1 A – 200 A
Resistencia 1 Ω – 50 kΩ
Abertura de pinza máxima 16 mm
Iluminación de puntos de medición LED
Categoría de sobretensión CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Material carcasa Plástico
Tipo de producto Pinza de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 473230 CM1-4
EAN / GTIN 4014651446861
Número del fabricante 044686
Fabricante BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente y ergonómica con zona de sujeción revestida de goma y soporte de puntas de medición, así como pinza de corriente abierta, pantalla LC iluminada, indicador de fases LED e iluminación de puntos de medición. La indicación de tensión también funciona a partir de 50 V con pilas vacías. Manejo con una mano para la medición de tensión en tomas de corriente (19 mm). Dispositivo de verificación automática (autocomprobación).

Aplicación:

Para la medición de corriente alterna, tensión, resistencia, así como para la comprobación de continuidad, fase, sentido del campo giratorio, polaridad. Adecuado para electrotécnica, industria, mantenimiento, servicio técnico (localización de errores), instalaciones fotovoltaicas/eólicas y técnica de vehículos híbridos.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Volumen de suministro:

Incluye funda de cinturón, juego de cables de medición, protección de la punta de contacto revestida de goma, tapas insertables (CAT III/IV), aumento de la punta de contacto (⌀ 4 mm), 2 pilas n.° 081561 tam. LR3.