{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Información visualizada | 4.000 | |
Clase de protección IP | IP 64 | |
Comprobación de continuidad | sí | |
Iluminación de puntos de medición | sí | |
Tensión alterna CA | 6 V - 600 V | |
Tensión continua CC | 6 V - 600 V | |
Corriente alterna CA | 0,1 - 200 A | |
Resistencia | 1 Ω − 100 kΩ | |
Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 | |
Tipo de producto | Multímetros |
Número de artículo | 473220 755-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013928 | |
Número del fabricante | 0590 7551 |