Comprobador de tensión, Tipo de dispositivo: LED

Número de artículo: 473120 LED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 73,48 € /piezas
  • 212,36 € /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de dispositivo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de indicación CA 12 V - 400 V
Intervalo de indicación CC 12 V - 690 V
Display 5
Quality Dress 5
Clase de protección IP IP 64
Comprobación de sentido del campo giratorio
Comprobación de continuidad acústico/LED
Iluminación de puntos de medición
Categoría de sobretensión CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR3
Certificado de seguridad GS TÜV Rheinland
Alimentación eléctrica 2x n.º 081551 tam. LR3
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473120 LED
EAN / GTIN 4045197554253
Número del fabricante 473120 LED

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico de dos componentes con 2 polos de comprobación. Lámpara LED incorporada, soporte de polo de comprobación para manejo monomanual, autocomprobación para el control del funcionamiento. Selección automática de las gamas de medición.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de tensión, continuidad y polaridad.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; homologado por GS TÜV Rheinland.

Volumen de suministro:

Incluidas 2 pilas n.° 081551 tam. LR3, cubiertas protectoras.