Comprobador de aparatos portátil 6500KIT

Número de artículo: 473094 6500KIT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Multímetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473094 6500KIT
EAN / GTIN 195112021088

Descripción

Ejecución:

Comprobador de aparatos portátil Fluke 6500-2 con kit de software de gestión de datos TruTest™
Realice más pruebas al día

El comprobador de aparatos Fluke 6500-2 es ligero, de pequeño tamaño, funciona con un solo botón y se ha mejorado la comprobación automática. Esto le permite aumentar el número de pruebas de aparatos portátiles por día. Con el comprobador de aparatos 6500-2, las mediciones se pueden hacer más rápido sin pérdida de calidad en los resultados.
  • Funcionamiento con un solo botón: cada función de prueba se inicia mediante un botón especial
  • Cumple con las nuevas normas EN 50678 y EN 50699
  • Los valores predefinidos para bueno/malo permiten ahorrar tiempo
  • Gran pantalla con luz de fondo para facilitar la lectura
  • Toma de corriente única para el conector del dispositivo
  • Toma de corriente IEC independiente para facilitar la comprobación de líneas de equipos fríos
  • Cables de medición extraíbles para una rápida sustitución en el lugar
  • Asa integrada
  • Puerto USB para transferencia de datos
  • Teclado incorporado para una rápida introducción de datos
  • Almacenamiento de datos de medición en soportes de almacenamiento USB y transferencia a un PC
  • Pantalla gráfica grande con luz de fondo
  • Secuencias de prueba automáticas predefinidas para una mayor facilidad de uso
  • Introducción de datos más rápida con códigos integrados para la ubicación, el punto de medición y la descripción
  • Función de comprobación de memoria para un mayor control in situ
  • Puerto USB para transferencia de datos

Funcionamiento rápido con un solo botón
Cada una de las rutinas de prueba predefinidas se activa pulsando un solo botón. Esto es mucho más fácil que usar menús o seleccionar múltiples funciones, y le permite trabajar más rápido y de manera más eficiente. El modelo 6500-2 también está equipado con rutinas de prueba definidas por el usuario y un teclado alfanumérico para una rápida introducción de datos.

Peso reducido...
El comprobador de aparatos 6500-2 portátil es extremadamente compacto y fácil de transportar cuando se trabaja en el sitio. El estuche rígido y resistente cerrado protege el dispositivo durante el transporte y también ofrece espacio para accesorios y otros dispositivos.

Robusto
Como todos los dispositivos Fluke, este comprobador de aparatos portátil es resistente y está diseñado para su uso en el sitio. Con un comprobador de aparatos portátil Fluke, tiene una solución universal con todas las funciones que necesita para probar dispositivos portátiles.

Software de gestión de datos Fluke TruTest™
El software Fluke TruTest simplifica la gestión de datos y la generación de informes para la comprobación de instrumentos en comparación con los procedimientos tradicionales. Tanto si se trata de probar instalaciones fijas o equipos en una oficina, como de comprobar reparaciones en un taller o realizar pruebas repetidas, una gestión adecuada de los datos es fundamental para elaborar informes fáciles de entender para los clientes. Gracias a la compatibilidad con un número cada vez mayor de instrumentos de medición y prueba de Fluke y Beha-Amprobe, el software TruTest le permite importar rápida y fácilmente los resultados de las mediciones directamente desde sus comprobadores de aparatos, gestionar los archivos transferidos desde los instrumentos o introducir manualmente los datos según sea necesario

Descripción:

Mediciones más rápidas y sencillas según VDE 0701-0702 en dispositivos portátiles
  • Funcionamiento con un solo botón: cada función de prueba se inicia mediante un botón especial
  • Cumple las nuevas normas DIN EN 50678 (VDE 0701) y DIN EN 50699 (VDE 0702)
  • Los valores predefinidos para bueno/malo ahorran tiempo
  • Gran pantalla con luz de fondo para facilitar la lectura
  • Toma de corriente única para el conector del dispositivo
  • Toma de corriente IEC independiente para facilitar la comprobación de líneas de equipos fríos
  • Cables de medición extraíbles para una rápida sustitución en el lugar
  • Asa integrada
  • Teclado incorporado para una rápida introducción de datos
  • Almacenamiento de datos de medición en soportes de almacenamiento USB y transferencia a un PC
  • Pantalla gráfica grande con luz de fondo
  • Secuencias de prueba automáticas predefinidas para una mayor facilidad de uso
  • Introducción de datos más rápida con códigos integrados para la ubicación, el punto de medición y la descripción
  • Función de comprobación de memoria para un mayor control in situ

Característica:

Prueba de encendido
La prueba indica los conductores mezclados y los conductores de protección que faltan y mide la tensión y la frecuencia de la red.
Rango de visualización: de 90 V a 264 V
Precisión a 50 Hz: ± (2 % + 3 dígitos)
Resolución: 0,1 V
Impedancia de entrada: >1 MΩ // 2,2 nF
Tensión máxima de entrada de red: 264 V

Prueba de puesta a tierra (Rpe)
Rango de visualización: de 0 a 19,99 Ω
Precisión (después de poner a cero la prueba del conductor): ± (5 % + 4 dígitos)
Resolución: 0,01 Ω
Corriente de prueba: 200 mA AC -0 % +40 % a 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % a 25 mΩ a 230 V
Tensión a circuito abierto: >4 V, <24 V (CA)
Compensación del cable de prueba: máx. hasta 1,99 Ω

Prueba de aislamiento (Riso)
Rango de visualización: de 0 a 299 MΩ
Precisión: ± (5 % + 2 dígitos) de 0,1 a 300 MΩ
Resolución: 0,01 MΩ (0 a 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 a 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 a 299 MΩ)
Tensión de prueba: 500 V CC -0 % 25 % a 500 kΩ de carga o 250 V CC -0 % +25 % a 250 kΩ de carga
Corriente de prueba: >1 mA a 500 kΩ de carga, <15 mA a 0 Ω
Tiempo de descarga automático: <0,5 s para 1 μF
Máx. carga capacitiva: operativa hasta 1 µF

Medición de la corriente de contacto (IB)
Rango de visualización: 0 a 1,99 mA CA
Precisión: ± (4 % + 2 dígitos)
Resolución: 0,01 mA
Resistencia interna (por sonda): 2 kΩ
Método de medición: sonda (la muestra de prueba se suministra con tensión de red durante la prueba)

Medición de la corriente de fuga equivalente (IEA)
Rango de visualización: 0 a 19,99 mA CA
Precisión: ± (2,5 % + 3 dígitos)
Resolución: 0,01 mA
Tensión de prueba: 100 V CA ± 20 %

Medición de corriente diferencial/carga: corriente de carga
Rango de visualización: 0 A a 16 A
Precisión: ± (4 % + 2 dígitos)
Resolución: 0,1 A

Medición de corriente diferencial/carga: potencia
Rango de visualización 230 V tensión de red: de 0 VA a 3,7 kVA
Precisión: ± (5 % + 3 dígitos)
Resolución: 1 VA (0 a 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Medición de corriente diferencial/carga: corriente de conductor de protección
Rango de visualización: de 0 a 19,99 mA
Precisión: ± (4 % + 4 dígitos)
Resolución: 0,01 mA

Prueba PELV
Precisión a 50 Hz: ± (2 % + 3 dígitos)
Protección contra sobrecarga: 300 V efectiva
Valor umbral de advertencia: 25 V efectivo

Prueba FI: corriente de disparo
Error de funcionamiento: ±10 %
Valor nominal: 30 mA
Precisión: ±5 %

Prueba FI: tiempo de disparo
Requisito estándar: EN 61557 parte 6; tolerancia de la corriente de prueba nominal 0 % a +10 %
Error de funcionamiento: ±10 %
Tipo de RCD: tensión de red de CA 30 mA
Rango de visualización: 310 ms
Resolución: 0,1 ms
Precisión: 0,3 ms
Valores máximos de tiempo de disparo al 100 % (30 mA): 300 ms
Valores máximos de tiempo de disparo al 500 % (150 mA): 40 ms

Datos ambientales
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40°C
Humedad relativa: sin condensación < 10 °C; 95 % de 10 °C a 30 °C; 75 % de 30 °C a 40 °C

Normas de seguridad
Especificación: cumple con EN 61010-1, 3ª edición; CAT II, 300 V, nivel de contaminación 2; DIN VDE 0404-1 y DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 partes 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, grado de contaminación 2

Datos generales y mecánicos
Dimensiones (L × Anch × Alt): 200 × 275 × 114 mm
Peso: 3,13 kg
Obturación: IP40 (carcasa); IP20 (conector enchufable)
EMC: cumple con EN 61326-1, portátil
Resistencia mecánica EMI: 3 V/m

Especificación:

  • La indicación de precisión para el rango de visualización se define como ± (% de lectura + dígitos) a 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
  • Entre 0 °C y 18 °C y entre 28 °C y 40 °C, los valores de inexactitud pueden deteriorarse en 0,1 x por °C (lo que indica inexactitud).
  • Las precisiones de la capacidad de medición se especifican de acuerdo con las normas EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.

Volumen de suministro:

  • Comprobador de aparatos compacto Fluke 6500-2
  • Instrucciones resumidas
  • Maleta de transporte rígida
  • Cable de medición
  • Cabeza palpadora
  • Pinza de cocodrilo
  • Cable de red
  • Lápiz USB
  • Cable USB
  • Software de gestión de datos TruTest™

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra