Comprobador de tensión sin contacto

Número de artículo: 473011
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.161 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 67
    Intervalo de indicación CA 12 V - 1.000 V
    Categoría de sobretensión CAT IV / 1000 V
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
    Tipo de producto Comprobador de tensión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 473011
    EAN / GTIN 4045197838742
    Número del fabricante 473011

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa compacta de plástico, dos componentes y linterna LED incorporada. Punta con indicador óptico de tensión, cambio de color (de verde a rojo); además, con señal acústica. Fácil de transportar, se adapta a cualquier bolsa.
    Iluminación del punto de medición adicional y modo de 12 V para tensiones reducidas.

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Aplicación:

    Detección sin contacto de conductores vivos, p. ej. en cables, tomas de corriente, cajas de conexión, etc.

    Norma:

    IEC/EN 61010-1.

    Volumen de suministro:

    Incluidas 2 pilas n.° 081551 tam. LR3.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra