Comprobador de tensión sin contacto LVD2

Número de artículo: 473005 LVD2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 70,67 € /piezas
  • 204,17 € /piezas
a petición
En stock
95 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 40
Intervalo de indicación CA 90 V - 600 V
Categoría de sobretensión CAT IV / 600 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Alimentación eléctrica 2× 081561 LR3
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473005 LVD2
EAN / GTIN 095969369978

Descripción

Ejecución:

Verificador de tensión compacto para detectar sin contacto conductores que llevan tensión.
iluminación adicional del punto de medición.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Aplicación:

Comprobación de cables, tomas de corriente, cajas de conexión, etc. Si la punta de medición se ilumina en rojo y suena un pitido, hay tensión.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop