Chaqueta de pelo XXXL

Número de artículo: 472929555400XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color orange
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 472929555400XXXL
EAN / GTIN 7330509753491
Número del fabricante 472929555400XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% Poliéster pelo 350g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con goma elástica
Puño extendido con agujero para el pulgar y dobladillo elástico

Bolsillos
Bolsillos interiores
Bolsillos laterales con cremallera

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa cortaviento interior con forro polar

Descripción:

  • Por fin, en respuesta a una larga y popular demanda, nos enorgullece presentar nuestra acogedora chaqueta de tejido de pelo, nueva esta temporada con un corte clásico
  • Fabricada con tejido de pelo de alta calidad, la chaqueta cumple una doble función como cómodo jersey y no defrauda cuando quieres estar abrigado y cómodo
  • Tiene cuello alto, espalda extralarga y orificios para los pulgares
  • Esta chaqueta es un clásico imbatible en el estilo Blåkläder
  • Si busca calor y protección en una sola prenda, esta es la elección perfecta para usted

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra