VDI60 AV-D32-JHP Adaptadores VDI para Herramientas Antivibratorias

Número de artículo: 4728847
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4728847
EAN / GTIN 7291075426694
Número del fabricante 4728847
Número L L23990 26

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 120 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 128 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 123 mm
  • Altura total (OAH) 85 mm
  • Longitud total (OAL) 244 mm
  • Longitud del mango (LS) 94 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra