VDI50 AV-D40-JHP Adaptadores VDI para Herramientas Antivibratorias

Número de artículo: 4728844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4728844
    EAN / GTIN 7291075426663
    Número del fabricante 4728844
    Número L L23990 12

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 73 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 152 mm
    • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 160 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
    • Diámetro de la brida (DF) 98 mm
    • Altura total (OAH) 70 mm
    • Longitud total (OAL) 260 mm
    • Longitud del mango (LS) 78 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra