VDI40 AV-D40-JHP Adaptadores VDI para Herramientas Antivibratorias

Número de artículo: 4728839
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4728839
EAN / GTIN 7291075426618
Número del fabricante 4728839
Número L L23990 1803

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 73 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 152 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 150 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 83 mm
  • Altura total (OAH) 65 mm
  • Longitud total (OAL) 237 mm
  • Longitud del mango (LS) 63 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra