VDI30 AV-D20-JHP Adaptadores VDI para Herramientas Antivibratorias

Número de artículo: 4728833
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 4728833
Copiar
EAN / GTIN 7291075426557
Copiar
Número del fabricante 4728833
Copiar
Número L L23990 1484
Copiar

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 30 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 54 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 74 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 30 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 68 mm
  • Altura total (OAH) 56 mm
  • Longitud total (OAL) 151 mm
  • Longitud del mango (LS) 55 mm

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra