Chaqueta softshell de mujer L

Número de artículo: 471925139956L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color schwarz / rot
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta Softshell

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 471925139956L
EAN / GTIN 7330509776513
Número del fabricante 471925139956L
Número L L00980 4195

Descripción

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia y muñequera

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos interiores
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto
Capucha desmontable y ajustable
Buena superficie de transferencia
Anillo en D
Botón metálico

Cierre frontal
Cremallera frontal provista de pequeña solapa forrada de forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional

Funcionalidad
Corte de mujer, ajuste informal
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas

Reflex
Cinta reflectante oscura en hombros y espalda

Descripción:

  • Chaqueta softshell flexible y versátil con corte femenino y capucha ajustable
  • Reflectores oscuros en los hombros y la espalda, además de robustas cremalleras
  • La chaqueta está diseñada para proporcionar la máxima libertad de movimiento y está confeccionada con un tejido elástico, cortavientos e impermeable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra