Chaqueta softshell de mujer XS

Número de artículo: 471925139933XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color schwarz / gelb
    Tamaño unisex XS
    Tipo de producto Chaqueta Softshell

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 471925139933XS
    EAN / GTIN 7330509776483
    Número del fabricante 471925139933XS

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

    Acabado
    Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
    Final de manga ajustable con cierre de adherencia y muñequera

    Bolsillos
    Bolsillo de pecho con cremallera
    Bolsillos interiores
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Detalles
    Cuello forrado en forro polar, Cuello alto
    Capucha desmontable y ajustable
    Buena superficie de transferencia
    Anillo en D
    Botón metálico

    Cierre frontal
    Cremallera frontal provista de pequeña solapa forrada de forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional

    Funcionalidad
    Corte de mujer, ajuste informal
    Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas

    Reflex
    Cinta reflectante oscura en hombros y espalda

    Descripción:

    • Chaqueta softshell flexible y versátil con corte femenino y capucha ajustable
    • Reflectores oscuros en los hombros y la espalda, además de robustas cremalleras
    • La chaqueta está diseñada para proporcionar la máxima libertad de movimiento y está confeccionada con un tejido elástico, cortavientos e impermeable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra