Chaqueta señora cálida forrada Negro/Amarillo L

Número de artículo: 471520309933L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color schwarz / gelb
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 471520309933L
EAN / GTIN 7330509851838
Número del fabricante 471520309933L

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliamida, dobby, repelente al agua, 52 g/m²

Acabado
Fondo elástico
Muñequera elástica

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Buena superficie de transferencia

Cierre delantero
Cremallera de plástico de dos vías, Solapa interior cortavientos

Funcionalidad
Paneles laterales en material elástico, Torso y mangas con forro cálido

Descripción:

  • Una chaqueta acolchada con corte femenino perfecta como segunda capa o por sí sola contra el frío, el viento y la humedad
  • Buenas zonas sin acolchar para perfiles corporativos
  • También disponible en modelo 4710 para hombre

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra