Tacómetro manual digital

Número de artículo: 471100
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
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Área tacómetro (óptica) 0 min-1 - 99.999 min-1
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,02 (± 1 dígito) %
Distancia de medición (en medición óptica) 600 mm
Temperatura de trabajo 0 °C - 50 °C
Temperatura de almacenamiento -20 °C - 70 °C
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Técnica de medición digital
Tipo de producto Tacómetro manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 471100
Copiar
EAN / GTIN 4029547006302
Copiar
Número del fabricante 0563 0470
Copiar
Fabricante Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Ejecución:

Medición sin contacto por medio de marcas de reflexión, medición de contacto por medio de adaptador mecánico enchufable, memoria, se puede seleccionar valor máximo, valor mínimo y último valor a través del botón MODE. Desconexión automática 30 segundos después de pulsar el último botón.

Aplicación:

Medición de revoluciones:
– óptica 1 a 99999 rpm sin contacto,
− mecánica 0,1 a 19999 rpm con punta de contacto.
Medición de velocidad (con rueda de medición).
− de 0,10 a 1999 m/min
Medición de distancia (con rueda de medición).
– 0,00 a 99999 m

Volumen de suministro:

Incluye adaptador mecánico, rueda de medición (0,1 m) n.º 471180,
punta de medición hueca n.º 471190, punta de medición n.º 471170,
rueda de medición (6 pulgadas), tiras reflectantes n.º 471150,
maletín, 2 pilas n.º 081561 tam. LR6.