355 E Anillo patrón 37 mm

Número de artículo: 4710057
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
    Tipo de producto Anillo de comprobación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4710057
    EAN / GTIN 4059192026769
    Número del fabricante 4710057
    Número L L40080 1949

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero de calibre especial resistente al desgaste. Endurecido y lapeado.
    • Dimensiones: DIN 2250, versión C
    • Tolerancia de fabricación: DIN 2250 (JS4)
    • Incertidumbre de la dimensión real: 1/2 IT 1

    Descripción:

    • 355 E anillo de ajuste, DIN 2250 C, 37 mm
    • 355 E anillo de ajuste, DIN 2250 C, 37 mm
    • 355 E anillo de ajuste, DIN 2250 C, 37 mm

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
    • Nombre del grupo de productos: MarGage
    • Nombre del producto: Anillo de ajuste
    • Tipo de producto: 355 E
    • Diámetro en mm: 37 mm

    Norma:

    DIN 2250 C

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra