Descripción:
Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
De fácil apertura, no se atasca.
Junta de sellado EPDM (bajo pedido resitente a hidrocarburos).
Impermeables a la lluvia y los olores.
Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
Característica:
Alto 90 mm
Ancho exterior 720 mm
La. x An. x Al. exterior 720 mm × 720 mm
Longitud exterior 720 mm
Profundidad del depósito 80 mm
ancho libre del eje 600 mm
dimensiones del eje libre 600mm × 600mm
longitud libre del eje 600 mm