Rectificado de herramientas CNC con diamante con aglomerado de resina sintética 200 x 35 x 75 mm 8 - 4

Número de artículo: 470272
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 470272
EAN / GTIN 9003174702726
Número del fabricante 470272

Descripción

Descripción:

Con este disco de diamante rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Juegos de ruedas de pulido para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D126 - D54. La unión resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan la vida útil en comparación con los discos de molienda en seco muchas veces.

Característica:

  • Forma: 6A2T muela de vaso
  • Tamaño del grano: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 8 - 4
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 35 x 75 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 35 mm
  • Agujero: 75 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Para molienda húmeda
  • Larga vida útil de la herramienta
  • Tierra más fría

Aplicación:

  • Para molienda húmeda de todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de cizallamiento

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra