Cubierta para pozo de aluminio

Número de artículo: 47010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 47010
EAN / GTIN 4003866470105
Número del fabricante 47010
Número L L90010 1179

Descripción

Descripción:

Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
De fácil apertura, no se atasca.
Junta de sellado EPDM (bajo pedido resitente a hidrocarburos).
Impermeables a la lluvia y los olores.
Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.

Característica:

Alto 80 mm
Ancho exterior 1140 mm
La. x An. x Al. exterior 1.140 mm × 1.140 mm
Longitud exterior 1140 mm
Profundidad del depósito 60 mm
ancho libre del eje 1000 mm
dimensiones del eje libre 1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje 1000 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra