Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Cubeta inclinable de chapa de acero de 2 mm de espesor, borde plegado dos veces en la parte superior, borde de vertido plegado dos veces, soldado a prueba de aceite. Marco de base realizado en perfiles de borde de 3 mm de espesor con bolsillos integrados para montacargas. Placa de la banda de rodamiento y antivuelco, asa de empuje tubular. Recubrimiento en polvo gris antracita RAL 7016. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas. Ruedas con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Sistema de frenado central TOTALSTOP estándar en las ruedas, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Móvil y para carretilla elevadora. Sin grifo de purga ni colador. El proceso de inclinación se desencadena manualmente. Para el vaciado con una carretilla elevadora o para cargas pesadas, recomendamos un contenedor basculante o un autovolquete.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 750
Capacidad (litros): 250
Dimensiones de la caja (mm): 1200 x 652 x 413
Altura del borde de descarga con rodillos (mm): 780
Longitud total (mm): 1359
Ancho total (mm): 713
Altura total (mm): 780
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3