JUEGO 2 PUNTAS RECAMBIO ALICATE Y ARANDE

Número de artículo: 470.E6
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
Tipo de producto Punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 470.E6
EAN / GTIN 3148511779002
Número del fabricante 470.E6
Número L L60130 1732

Descripción

Descripción:

  • Disponible en forma recta y doblada a 45° así como a 90°
  • El número de artículo respectivo corresponde a un juego de puntas de 2 piezas

Característica:

  • d [mm]: 1,3
  • d mín. - máx. [mm]: 12 --> 25 - 10 --> 25
  • Mandíbulas: 45°
  • [g]: 10

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra