Cronómetro grande, Tipo: MESOTRON

Número de artículo: 469625 MESOTRON
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 60,14 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Técnica de medición analógico
Anchura 130 mm
Profundidad 95 mm
Altura 175 mm
Tipo de producto Cronómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 469625 MESOTRON
EAN / GTIN 4260477380722
Número del fabricante 631.4031-00

Descripción

Ejecución:

Cronómetro regulado por cuarzo.
Esfera con graduación centesimal y hexadecimal. Funciones: Inicio / parada, adición.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila de n.° 081561 tamaño LR6.